Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cube Softshell Jacke schiefer Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3701
Planam 3701
Artikel-Nr.:
     2627A-4705370156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3701056
EAN/GTIN:
     4030913920634
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Chic und leicht

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Kontrastgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Softshell
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer
Größe:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,73*
€ 37,68*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,78*
€ 38,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 39,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,34*
€ 39,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,94*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701052
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
3701048
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
3701044
ab € 27,88*
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 27,79*
Ähnlich
Planam
3701060
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
3701064
ab € 30,47*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.