Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Inuit Fleece Jacke schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3720
Planam 3720
Artikel-Nr.:
     2627A-4705372048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3720048
EAN/GTIN:
     4030913935195
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Erprobt bei extremen Temperaturbedingungen

  • Wind- und Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • wärmendes Teddyfutter innen
  • Kontrastnähte im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3720064
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
3720052
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
3720044
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
3720056
ab € 20,28*
Ähnlich
Planam
3720060
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.