Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Inuit Fleece Jacke rot Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3721
Planam 3721
Artikel-Nr.:
     2627A-4705372164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3721064
EAN/GTIN:
     4030913935300
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Erprobt bei extremen Temperaturbedingungen

  • Wind- und Wasserabweisend
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • wärmendes Teddyfutter innen
  • Kontrastnähte im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3721052
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
3721048
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
3721044
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
3721056
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
3721060
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.