| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705374564 Herst.-Nr.: 3745064 EAN/GTIN: 4030913945798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfekt für den Übergang. - 2 seitliche Einschubtaschen mit reflektierenden Reißverschlüssen
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Reflexeinsätze im Front- und Rückenbereich
- innen kuscheliges Fleece
Material - Obergewebe: 100 % Polyester Kontrastgewebe
- Oberware: 100 % Polyester
- Unterware: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Sicherheitsausstattung: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |