| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705375644 Herst.-Nr.: 3756044 EAN/GTIN: 4030913956442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sportlicher Hingucker in Job und Freizeit - wasserdicht
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- abnehmbare Kapuze mit Verstellmöglichkeiten
- verstellbarer Kordelbund im Bund
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Reflexapplikationen am Ärmel, im Rückenbereich und an der Kapuze
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, TPU-laminiert
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün/grau/schwarz | Größe: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam, kälteschutzjacke, thermojacke grün, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |