| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705376664 Herst.-Nr.: 3766064 EAN/GTIN: 4030913963853 |
| |
|
| | |
| Reflektierende Details und zeitloses Design Die Craft Jacke bietet den klassischen Look einer Arbeitsjacke der durch die Reflexstreifen gut unterstützt wird. - 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Elastische Ärmelbündchen
- 1 Innentasche
- Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- 2 umlaufende Reflexstreifen an jedem Ärmel
- schwarze Reflexbiesen im Schulterbereich
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, AC-beschichtet
- Wattierung: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,08* | € 34,81* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,53* | € 41,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,18* | € 42,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,94* | € 46,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,79* | € 48,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|