Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Blouson marine Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5120
Planam 5120
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120052
EAN/GTIN:
     4030913074504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Kälte raus. Komfort rein

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund
Wärmeisolation: 0,477 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Food Jacke, Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Gefrierhausjacke, Kühlhausjacke, Tiefkühljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, planam, gefriehausparka, gefrierhausoverall, gefrierhaushose, gefrierhaus, kühlhaus, kühlhausparka, kühlhaushose, kühlhausjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,52*
€ 51,48*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,61*
€ 52,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,68*
€ 53,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 54,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 38,52*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 38,43*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 38,65*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
5120064
ab € 42,45*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 43,72*
Ähnlich
Planam
1,00067E+13
ab € 25,08*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.