Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Blouson marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5120
Planam 5120
Artikel-Nr.:
     2627A-4705512064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5120064
EAN/GTIN:
     4030913074535
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Kälte raus. Komfort rein

  • Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 1 Brusttasche links
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
  • Reflexband an der Taille
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund
Wärmeisolation: 0,477 m² (B)
Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.

Material

  • Oberstoff: 100 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Füllung: 100 % Polyester
  • ca. 250 g/m²
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,85*
€ 57,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 58,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,86*
€ 59,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,38*
€ 61,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,94*
€ 63,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5120044
ab € 39,60*
Ähnlich
Planam
5120048
ab € 39,58*
Ähnlich
Planam
5120052
ab € 39,81*
Ähnlich
Planam
5120056
ab € 39,64*
Ähnlich
Planam
5120060
ab € 39,68*
Ähnlich
Planam
5121044
ab € 45,12*
Ähnlich
Planam
5122044
ab € 25,51*
Ähnlich
Planam
5131044
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.