Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Jacke kornblau Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5315
Planam 5315
Artikel-Nr.:
     2627A-4705531502
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5315102
EAN/GTIN:
     4030913076867
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Food Jacke

Gut für Food

  • Verdeckte Druckknopfleiste
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke gr. 102, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,82*
€ 24,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 25,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 26,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,35*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5310042
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5315042
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
5315044
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5315046
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
5315048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
5315050
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
5315052
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
5315054
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
5315056
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
5315058
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
5315060
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
5315062
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
5315064
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
5315090
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
5315094
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.