| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705566164 Herst.-Nr.: 5661064 EAN/GTIN: 4030913942919 |
| |
|
| | |
| Windblocker mit Leuchtkraft - 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen
- verstellbare Ärmelbündchen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- innen weiches Fleece
Material - Oberware: 100 % Polyester, Softshell, ca. 320 g/m²
- Unterware: 100 % Polyester
- Design: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/zink | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam warnschutzjacke gelb, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzsoftshelljacke, warnschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,42* | € 57,58* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,51* | € 58,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,52* | € 60,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,88* | € 60,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,83* | € 61,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|