Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Werkzeugtasche zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6002
Planam 6002
Artikel-Nr.:
     2627A-4705600200
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6002001
EAN/GTIN:
     4030913934716
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Alles griffbereit.

  • Zusätzliche Werkzeugtasche für Bundhose, ¾-Hose oder Arbeitsshorts
  • 2 große Fächer, 2 mittelgroße Fächer und ein kleines Fach
  • mit 2 Befestigungsschlaufen und Klettverschluss am Gürtel zu befestigen
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel

Material

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Weitere Suchbegriffe: planam, tasche, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,16*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,69*
€ 5,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6001001
ab € 3,52*
Ähnlich
Planam
6003001
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.