| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705604015 Herst.-Nr.: 6040150 EAN/GTIN: 4030913939032 |
| |
|
| | |
| Flexibel und komfortabel - hoher Tragekomfort durch Stretchanteil
- Breite ca. 41 mm
- Länge kann individuell gekürzt werden, 2 Längen erhältlich
Material - 70 % Polyester, 30 % Elastan
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 110cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, planam |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,15* | | | | Lager 2627 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 10,02* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 10,16* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,78* | € 10,22* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,83* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|