Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Basalt neon oliv/orange Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6222
Planam 6222
Artikel-Nr.:
     2627A-4705622225
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6222025
EAN/GTIN:
     4030913943428
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Hochwertiges Material mit sichtbaren Akzenten

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose orange gr. 25, planam arbeitshose, arbeitshose orange, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,67*
€ 23,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 24,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 24,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 25,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6221024
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
6222024
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6222026
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
6222027
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6222028
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
6222029
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6222042
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6222044
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6222046
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
6222048
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6222050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
6222052
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6222054
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
6222056
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.