| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705629044 Herst.-Nr.: 6290044 EAN/GTIN: 4030913944388 |
| |
|
| | |
| Besteht jede Witterungsprüfung. - Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Reflexbiese im Front und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung
- elastische Ärmelbündchen
- innen Weiches Fleece
Material - Obergewebe: 100 % Polyester Ripstop-Optik
- Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,34* | € 47,07* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 36,26* | € 48,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,94* | € 49,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,07* | € 49,64* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,22* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|