Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit kornblau/schwarz Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6402
Planam 6402
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640294
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6402094
EAN/GTIN:
     4030913960685
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
94
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 31,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,08*
€ 31,84*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,12*
€ 32,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 32,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 33,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
64020102
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
64020106
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
64020110
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
6402025
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6402026
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6402027
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6402028
ab € 24,05*
Ähnlich
Planam
6402029
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
6402042
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
6402044
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6402046
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
6402048
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6402050
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6402052
ab € 23,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.