Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit rot/schwarz Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6407
Planam 6407
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640762
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6407062
EAN/GTIN:
     4030913961859
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
62
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,40*
€ 35,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 35,05*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 36,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 37,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,27*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6407024
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
6407025
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
6407026
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6407027
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6407028
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6407029
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6407042
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
6407044
ab € 23,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.