Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Norit grün/schwarz Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6414
Planam 6414
Artikel-Nr.:
     2627A-4705641434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6414034
EAN/GTIN:
     4030913962382
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem, weiblich und leicht

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose planam schiefer, outdoor hose, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenhose, damenarbeitshose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,42*
€ 30,76*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,58*
€ 31,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 32,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,92*
€ 32,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,98*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414036
ab € 22,71*
Ähnlich
Planam
6414038
ab € 22,81*
Ähnlich
Planam
6414040
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6414042
ab € 22,85*
Ähnlich
Planam
6414044
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6414046
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6414048
ab € 22,70*
Ähnlich
Planam
6414050
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
6414052
ab € 25,07*
Ähnlich
Planam
6414054
ab € 25,03*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.