Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren Winterjacke schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6430
Planam 6430
Artikel-Nr.:
     2627A-4705643040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6430040
EAN/GTIN:
     4030913964768
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke

Stylischer Alleskönner

  • wasserdicht
  • winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
  • 1 Innentasche
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Fleece im Kragen
  • schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich

Material

    Obermaterial
  • 100 % Polyester
  • TPU-Membrane
    Wattierung
  • 100 % Polyester
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, herrenjacke xs, herren jacke, kälteschutzjacke planam, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,50*
€ 51,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,45*
€ 51,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,26*
€ 53,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 53,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,23*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 33,35*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 42,41*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,44*
Ähnlich
Planam
6430048
ab € 38,25*
Ähnlich
Planam
6430044
ab € 38,35*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,38*
Ähnlich
Planam
6430060
ab € 38,33*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.