| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705643554 Herst.-Nr.: 6435054 EAN/GTIN: 4030913967363 |
| |
|
| | |
| Klares Design, langlebig, elastisch und funktionell Eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit. - 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexapplikation an der Brusttasche und im Rückenbereich
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- Frontreißverschluss
- Ellbogen mit robustem Besatz
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- Innen weiches Fleece
Material - Äußere Lage: 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m²
- Innere Lage: 100 % Polyester Fleece
- Verstärkung: 100% Nylon ca. 195 g/m²
- Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,62* | € 34,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,74* | € 34,10* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,97* | € 35,16* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,61* | € 35,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,39* | € 36,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|