| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705643742 Herst.-Nr.: 6437042 EAN/GTIN: 4030913981420 |
| |
|
| | |
| Klares Design, langlebig, elastisch und funktionell Eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit. - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss
- Innen weiches Fleece
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- Ellbogen mit robustem Besatz
Material - Material Äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m²
- Innere Lage 100 % Polyester Fleece
- Verstärkung 100% Nylon, ca. 195 g/m²
- Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,79* | € 35,47* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,08* | € 36,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,37* | € 36,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,51* | € 37,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,63* | € 39,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|