Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Hybridjacke schiefer/schwarz Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6511
Planam 6511
Artikel-Nr.:
     2627A-4705651136
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6511036
EAN/GTIN:
     4030913971780
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Gut kombiniert

Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. Der taillierte Schnitt und elastische Einsätze sorgen für das optimale Tragegefühl.
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
  • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
  • Ellbogen mit robustem Besatz

Material

  • Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 245 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m²
  • Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece
  • Verstärkung 100% Nylon, ca. 195 g/m²
  • Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hybridjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke grau, damen jacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damenarbeitsjacke, damenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,48*
€ 30,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 30,50*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,69*
€ 31,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 31,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,78*
€ 32,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6511038
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6511040
ab € 21,91*
Ähnlich
Planam
6511042
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6511044
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6511046
ab € 21,95*
Ähnlich
Planam
6510034
ab € 21,87*
Ähnlich
Planam
6511034
ab € 21,88*
Ähnlich
Planam
6511048
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6511050
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
6511052
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
6511054
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6512034
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6513034
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6514034
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6515034
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.