Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winterjacke Stretchline anthrazit Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6681
Planam 6681
Artikel-Nr.:
     2627A-4705668152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6681052
EAN/GTIN:
     4030913977768
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Ziehen Sie sich warm an

Eine zuverlässige wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit. Die clevere Kombination aus Stretch und wärmender Wattierung macht diese Jacke zum leichten Begleiter mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.
  • 2 Seitentaschen mit gelbem Reißverschluss
  • Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
  • Frontreißverschluss
  • Kinnschutz aus Fleece
  • Reflexbiesen im Vorder- und Rückenbereich
  • Ärmel mit weichem Fleece gefüttert

Material

  • Hauptgewebe: 100 % Polyester, ca. 65 g/m²
  • Kontrastgewebe Softshell äußere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
  • Kontrastgewebe Softshell innere Lage: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
  • Wattierung: 100 % Polyester, ca. 180 g/m² Körper bzw. ca. 120 g/m² Kragen
  • Futter: 100 % Polyester, ca. 60 g/m²
  • Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, kälteschutzjacke, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 36,59*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,80*
€ 37,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 38,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6680040
ab € 27,18*
Ähnlich
Planam
6681040
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
6681044
ab € 27,19*
Ähnlich
Planam
6681048
ab € 27,20*
Ähnlich
Planam
6681056
ab € 27,11*
Ähnlich
Planam
6681060
ab € 27,07*
Ähnlich
Planam
6681064
ab € 29,85*
Ähnlich
Planam
6681068
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
6682040
ab € 27,17*
Ähnlich
Planam
6683040
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.