Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam zertifizierte Kniepolster


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Planam 9901027
Planam 9901027
Artikel-Nr.:
     2627A-4705901027
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     9901027
EAN/GTIN:
     4030913866321
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Kniepolster
Knie-Protectoren

Paar zertifizierte Kniepolster

Knieschutzpolster geeignet bis zu einem Taillenumfang von 100 cm am Körper gemessen bzw. zu einer Bundweite von 110 cm an der Hose/Latzhose oder am Bund des Overalls gemessen. Wabenstruktur für angenehmes Tragen und optimierte Anpassung an das Knie.
Baumusterbescheinigung nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1

Material

  • 100 % EVA

Zertifizierungen

  • EN 14404 Typ 2 Stufe 1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, bundhose canvas, bundhose, planam, kniepolster
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,00*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 3,55*
€ 5,36*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,69*
€ 5,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6001001
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.