| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4960010109 Herst.-Nr.: 1200010109 EAN/GTIN: 8718692372474 |
| | |
|
| | |
| Bodycool T-Shirt Dieses sportliche Bodycool T-Shirt mit Verdunstungskühlung ist leicht und einfach (wieder) zu aktivieren. Dieses kühlende T-Shirt kann zu verschiedenen Gelegenheiten getragen werden, von der Arbeit über sportliche Aktivitäten bis hin zur Freizeit. Dieses Kühlshirt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt. Wenn Sie diese Weste tragen, vermeiden Sie Hitzestress und bleiben angenehm kühl, wodurch Ihre Leistung verbessert wird. Eigenschaften - enthält eine einzigartige Kühltechnologie
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung 1)Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten). 2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken. 3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofort Verdunstungskühlung für bis zu 8 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom. Dimensionierung Ihr T-Shirt-Größe = Kühl T-Shirt Größe. Komponenten - Außen: 100% Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- Innen: 100% Polyester mit PU coating.
Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlshirt, herren-shirt schwarz, herren shirt, herren-shirt l, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover |
| | |
| |