Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodycool T-Shirt - Black 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodycool T-Shirt - Black 2XL
Bodycool T-Shirt - Black 2XL
Artikel-Nr.:
     2627A-4960010111
Hersteller:
     INUTEQ
Herst.-Nr.:
     1200010111
EAN/GTIN:
     8718692372498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Kühlendes Shirt

Bodycool T-Shirt


Dieses sportliche Bodycool T-Shirt mit Verdunstungskühlung ist leicht und einfach (wieder) zu aktivieren.
Dieses kühlende T-Shirt kann zu verschiedenen Gelegenheiten getragen werden, von der Arbeit über sportliche Aktivitäten bis hin zur Freizeit.
Dieses Kühlshirt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt.
Wenn Sie diese Weste tragen, vermeiden Sie Hitzestress und bleiben angenehm kühl, wodurch Ihre Leistung verbessert wird.

Eigenschaften

  • enthält eine einzigartige Kühltechnologie
  • ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
  • leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
  • leicht, ungiftig und langlebig
  • bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
  • bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
  • CE-Kennzeichen

Aktivierung

1)Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten).
2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofort Verdunstungskühlung für bis zu 8 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.

Dimensionierung

Ihr T-Shirt-Größe = Kühl T-Shirt Größe.

Komponenten

  • Außen: 100% Polyester.
  • Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
  • Innen: 100% Polyester mit PU coating.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Kühlshirt, herren-shirt schwarz, herren shirt, herren-t-shirts xxl, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INUTEQ
1038020307
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.