Headcool Power
Diese sportliche Verdunstungskühlkappe Headcool Power ist ein leichtes und einfach zu aktivierendes Produkt, das Ihren Kopf angenehm kühlt.
Was auch immer Ihre Tätigkeit ist - Arbeit, Sport oder Freizeit am Strand - diese Mütze hilft Ihnen, Hitzestress zu vermeiden.
Die Verdunstungskühlkappe Headcool Power kann mit Leitungswasser (wieder) aktiviert werden.
Die Kühlung beginnt sofort.
Der Kühleffekt beruht auf der Verdunstung des Wassers in der Kappe.
Dieses Produkt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt.
Eigenschaften
- enthält eine einzigartige Kühltechnologie, die innen und außen 100 % trocken bleibt.
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung
1) Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten).
2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von 8 Stunden , abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.
Dimensionierung
A. Von Ohr zuOhr S/M 17,0cm / L/XL 18,5cm
B. Durchmesser von vorne nach hinten (ohne Schirm) S/M 20,5cm / L/XL 23,5cm
C. Kopfumfang S/M 50,0cm / L/XL 53,0cm
Komponenten
- Außen: 100% Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- 100% Polyester mit PU coating.