Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headcool Power - Khaki / Black S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headcool Power - Khaki / Black S/M
Headcool Power - Khaki / Black S/M
Artikel-Nr.:
     2627A-4961010407
Hersteller:
     INUTEQ
Herst.-Nr.:
     1211010407
EAN/GTIN:
     8718692372269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlende Kopfbedeckung
Kühlungshut
Kühlungskappe
Kühlungsmütze

Headcool Power


Diese sportliche Verdunstungskühlkappe Headcool Power ist ein leichtes und einfach zu aktivierendes Produkt, das Ihren Kopf angenehm kühlt.
Was auch immer Ihre Tätigkeit ist - Arbeit, Sport oder Freizeit am Strand - diese Mütze hilft Ihnen, Hitzestress zu vermeiden.
Die Verdunstungskühlkappe Headcool Power kann mit Leitungswasser (wieder) aktiviert werden.
Die Kühlung beginnt sofort.
Der Kühleffekt beruht auf der Verdunstung des Wassers in der Kappe.
Dieses Produkt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt.

Eigenschaften

  • enthält eine einzigartige Kühltechnologie, die innen und außen 100 % trocken bleibt.
  • ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
  • leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
  • leicht, ungiftig und langlebig
  • bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
  • bietet bis zu 8 Stunden Kühlkomfort
  • CE-Kennzeichen

Aktivierung

1) Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten).
2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von 8 Stunden , abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.

Dimensionierung


A. Von Ohr zuOhr S/M 17,0cm / L/XL 18,5cm
B. Durchmesser von vorne nach hinten (ohne Schirm) S/M 20,5cm / L/XL 23,5cm
C. Kopfumfang S/M 50,0cm / L/XL 53,0cm

Komponenten

  • Außen: 100% Polyester.
  • Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
  • 100% Polyester mit PU coating.
Weitere Suchbegriffe: Verdunstungskühlkappe, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INUTEQ
1038020307
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.