Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headcool Smart Silver zip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Headcool Smart Silver zip
Headcool Smart Silver zip
Artikel-Nr.:
     2627A-4961020200
Hersteller:
     INUTEQ
Herst.-Nr.:
     1111020200
EAN/GTIN:
     8718692371712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlende Kopfbedeckung
Kühlungshut
Kühlungskappe
Kühlungsmütze

Headcool Smart


Diese Verdunstungskühlkappe Headcool Smart ist eine leichte und einfach zu aktivierende Kopfbedeckung, die Ihren Kopf angenehm kühlt.
Was auch immer Ihre Tätigkeit ist - Arbeit, Sport oder Freizeit am Strand - diese Mütze hilft Ihnen, Hitzestress zu vermeiden.
Die Verdunstungskühlkappe Headcool Smart kann mit Leitungswasser (maximal 100 ml) (wieder) aktiviert werden.
Die Kühlung beginnt sofort.
Der Kühleffekt beruht auf der Verdunstung des Wassers in der Kappe.
Dieses Produkt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt.
In einer Größe erhältlich.

Eigenschaften

  • enthält eine einzigartige Kühltechnologie, die innen und außen 100 % trocken bleibt.
  • ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
  • leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
  • leicht, ungiftig und langlebig
  • bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
  • bietet bis zu 3 Tage Kühlkomfort
  • CE-Kennzeichen

Aktivierung

1) Füllen Sie das Produkt einfach mit 150ml (Leitungs-)Wasser.
2) Das Wasser gleichmäßig verteilen und überschüssiges Wasser und Luft herausdrücken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.

Komponenten

  • Außen: INUTEQ-DRY® 50 % Nylon Jersey, 50 % PU - Ultrafrische antibakterielle Verarbeitung.
  • Kern: INUTEQ-DRY® Technologie, ein Polyestervlies das Feuchtigkeit nach außen transportiert.
  • Innen: INUTEQ-DRY® Nylon.
Weitere Suchbegriffe: Verdunstungskühlkappe, kühlende kopfbedeckung, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INUTEQ
1038020307
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.