| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4962020105 Herst.-Nr.: 1202020105 EAN/GTIN: 8718692373242 |
| | |
|
| | |
| Bodycool Speed CoolOver Diese sportliche Bodycool Speed CoolOver Verdunstungskühlweste ist leicht und einfach (wieder) zu aktivieren. Diese Weste kann bei verschiedenen Gelegenheiten getragen werden, von der Arbeit über sportliche Aktivitäten bis hin zur Freizeit. Diese Kühlweste funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Dieses Produkt funktioniert am besten bei niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt. Wenn Sie diese Weste tragen, vermeiden Sie Hitzestress und bleiben angenehm kühl, wodurch Ihre Leistung verbessert wird. Eigenschaften - enthält eine einzigartige Kühltechnologie
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- und bis zu 8 Stunden Kühlungskomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung 1) Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten). 2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken. 3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom. Dimensionierung Nehmen Sie eine Größe kleiner dann Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen. Komponenten - Außen: 100 % Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- Innen: 100 % Polyester mit PU coating.
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XS/XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inuteq, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover |
| | |
| |