Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodycool Smart-X Black L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart
Smart
Bodycool Smart-X Black L
Artikel-Nr.:
     2627A-4963060109
Hersteller:
     INUTEQ
Herst.-Nr.:
     1113060109
EAN/GTIN:
     8718692375499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Weste
Kühlweste
kühlweste l
kühl weste

Bodycool Smart


Die Bodycool Smart ist die natürliche Art der Kühlung.
Indem einfach normales Wasser in die Kühlweste gegeben wird, beginnt die Kühlung sofort.
Diese INUTEQ-DRY® Verdunstungskühlweste ist eine komfortable, vollmodische und leichte Weste.
Es sind keine zusätzliche Kühlung, Kühlgele oder Chemikalien erforderlich. Die Weste reduziert Hitzestress und Ermüdung, sodass Sie bessere Leistungen erbringen können.
Dank unseres patentierten Systems wird die Weste nicht nass oder durchweicht, sodass sie unter der Kleidung getragen werden kann.
Der Kühleffekt basiert auf einem uralten Prinzip der Verdunstungskühlung.
Der Kühleffekt hält je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 8 Stunden und 3 Tagen an.
Ihre Haut kühlt sich um 5 Grad bis 15 Grad Celsius ab.

Eigenschaften

  • enthält eine einzigartige Kühltechnologie, die innen und außen 100 % trocken bleibt.
  • ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
  • leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
  • leicht, ungiftig und langlebig
  • bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
  • bietet bis zu 3 Tage Kühlkomfort
  • CE-Kennzeichen

Aktivierung

1) Füllen Sie das Produkt einfach mit 500ml (Leitungs-)Wasser.
2) Das Wasser gleichmäßig verteilen und überschüssiges Wasser und Luft herausdrücken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.

Dimensionierung

T-Shirt-Größe = Kühlwestengröße.
Nehmen Sie Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen.

Komponenten

  • Außen: INUTEQ-DRY® 50 % Nylon Jersey, 50 % PU - Ultrafrische antibakterielle Verarbeitung.
  • Kern: INUTEQ-DRY® Technologie, ein Polyestervlies das Feuchtigkeit nach außen transportiert.
  • Innen: INUTEQ-DRY® Nylon.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: kühlweste inuteq, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INUTEQ
1038020307
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.