Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku 29-8 - Biobased PCM Inserts 29˚C / 84˚F - 8cells


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlakku 29-8 - Biobased PCM Inserts 29˚C / 84˚F - 8cells
Kühlakku 29-8 - Biobased PCM Inserts 29˚C / 84˚F - 8cells
Artikel-Nr.:
     2627A-4964022908
Hersteller:
     INUTEQ
Herst.-Nr.:
     1364022908
EAN/GTIN:
     8718692371378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

PCM Insters


„Eis“ bei einer konstanten Temperatur von 29˚C / 84˚F. Wenn es auf exakte Temperaturen ankommt.

Diese extra kalten INUTEQ-PAC® 100 % biobasierten 29˚C / 84˚F Kühlakkus werden hauptsächlich zur Vor- und Nachkühlung von Sportlern und zur Kühlung im Falle einer Verletzung oder nach einer medizinischen Behandlung verwendet.
Oder für Menschen, die lieber eine kältere Körpertemperatur als Abkühlung bevorzugen.
Das einzige REACH- und USDA-zertifizierte 100 % biobasierte PCM auf dem Markt.
Die einzige 100 % biobasierte USDA-zertifizierte und REACH-registrierte PCM-Weste auf dem Markt!
Diese erneuerbare, zu 100 % biobasierte PCM-Kühltechnologie (Phase Change Material) wird aus Materialien pflanzlichen Ursprungs hergestellt.
Die INUTEQ-PAC®-Produkte übertreffen Paraffin- und Salzhydrate (PCM) in mehreren Bereichen:
  • Verbesserter Brandschutz
  • Langzeitstabilität
  • Hohe Latentwärmekapazitäten
  • Sicherere Handhabung
  • Aus recycelbaren Materialien gewonnen

Wir bieten 5 verschiedene Temperaturen für die unterschiedlichen Anwendungen an:
  • 6,5°C / 44°F
  • 15°C / 59°F
  • 21°C / 70°F
  • 24°C / 75°F
  • 29°C / 84°F

Unser biobasiertes PCM ist ungiftig, schwer entflammbar, langlebig, wiederverwendbar, 20 % leichter als Wasser und erzeugt keine Kondensation.
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku, inuteq, coolpac, kühlakku, kühlaccu, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover, pcm, kühlpack, kühlbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
INUTEQ
1038020307
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.