Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deltatex® Opus Softshell-Jacke warnorange Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind60100
Kind60100
Artikel-Nr.:
     2627A-5060100030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     6010056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

deltatex® Opus Softshell-Jacke

EN ISO 20471

MATERIALDATEN

Oberstoff: 3-Lagen-Laminat 95% PES, 5% Spandex - PU-Membrane
  • wasserabweisend • windabweisend • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 1-Wege-Reißverschluss
  • 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Gummi-Klettriegel an Ärmelenden zur Weitenverstellung
  • Jackenende Elastikzug
  • segmentierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke l, Kind, Wetterschutz, Wetterjacke, Wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
6010052
ab € 75,41*
Ähnlich
Kind
6010048
ab € 75,38*
Ähnlich
Kind
6010060
ab € 83,01*
Ähnlich
Kind
6010064
ab € 83,58*
Ähnlich
Kind
6010068
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.