Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegoverall C 2000 Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 77306
Kind 77306
Artikel-Nr.:
     2627A-5077306020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7730652
EAN/GTIN:
     4032162266211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lackiererschutzanzug
Lackiererschutzanzüge
Schutzanzug für leichte Beanspruchu...
Regenoverall

Mehrwegoverall decontex® C 2000

EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6

Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und partikeldichte Overalls gewährleisten Nicht nur den Schutz vor Nässe, sondern ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Für die Bereiche Entsorgung und Sanierung stehen mehrere typgeprüfte, zertifizierte Overalls zur Verfügung.
Die Serie CONCEPT bietet neben dem Schutz vor Chemikalien zusätzliche antistatische und flammhemmende Eigenschaften.

decontex® C 2000 Mehrweg-Overall
Flüssigkeitsdicht • partikeldicht • atmungsaktiv
  • Extra strapazierfähiger Overall
  • integrierte Kapuze mit Elastikzug
  • innere Sicherheitsstulpen in Arm- und Beinenden
  • Bundelastik
  • 1 Napoleontasche
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
  • Außenaufhänger
  • leichte Dekontamination (abspülen-abblasen) durch Glatten Oberstoff

Einsatzbereiche

  • Asbestentsorgung
  • allg. Entsorgungs-und Sanierungsarbeiten
  • Strahlschuttberäumung
  • Nässe-/ Schmutzschutz bei Außenarbeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
royalblau
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall kind, regenoverall, Kind, overall, chemikalienschutzoverall, mehrwegoverall, schutzoverall, chemieoverall, chemikalienoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7730656
ab € 78,24*
Ähnlich
Kind
7730660
ab € 82,07*
Ähnlich
Kind
7730664
ab € 85,72*
Ähnlich
Kind
7730668
ab € 89,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.