Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Flammschutzbekleidung
>
Flammschutzjacke
>
Artikel
Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter navy Größe L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-5082420030
Hersteller:
Kind
Herst.-Nr.:
8242056
EAN/GTIN:
4032162005124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA
EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
Länge ca. 90cm
verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
Strickbund in Ärmelenden
Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
L
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Kind Arbeitsbekleidung
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Regenbekleidung
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Winterbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckjacke
,
Multifunktionsjacke
,
Arbeitsjacke
,
Arbeitsjacken
,
Berufsjacke
,
ESD Arbeitsjacke
,
Flammschutzjacke
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
arbeitsjacke marine größe l
,
arbeitsjacke blau
,
arbeitsjacke gr l
,
Kind
,
Wetterschutz
,
warnjacke
,
warnhose
,
gammatex
,
jacke
,
weste
,
hose
,
multinorm
,
multifunktion
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 181,68*
Lager 380
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 148,95*
€ 182,95*
Lager 2627
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,09*
€ 195,66*
Lager 114
Frei Haus
ab € 236,18*
€ 326,26*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,70*
€ 341,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe 3XL
Kind
8242068
ab € 156,10*
Ähnlich
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe M
Kind
8242052
ab € 141,43*
Ähnlich
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe S
Kind
8242048
ab € 140,92*
Ähnlich
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe XL
Kind
8242060
ab € 156,31*
Ähnlich
gammatex® Multinormenjacke FA 3000 VIVA, Kategorie III, navy, Größe XXL
Kind
8242064
ab € 155,89*
Ähnlich
Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion mit Wärmfutter navy Größe 4XL
Kind
8242072
ab € 170,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen