Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA Multifunktion rot Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82435
Kind 82435
Artikel-Nr.:
     2627A-5082435020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8243552
EAN/GTIN:
     4032162016212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke FA 3000 VIVA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 • EN 14058

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht • Kälteschutz
  • Länge ca. 90cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss rechte Hand, vertikale Brusttasche linke Hand
  • Klettfeld für Adaption Namensschild (Flauschseite 5 x 10 cm) linke Hand
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke kind, regenjacke, regenjacke m, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8243572
ab € 153,02*
Ähnlich
Kind
8243556
ab € 127,36*
Ähnlich
Kind
8243548
ab € 127,09*
Ähnlich
Kind
8243560
ab € 140,19*
Ähnlich
Kind
8243564
ab € 139,47*
Ähnlich
Kind
8243568
ab € 140,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.