Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 3000 PRÄVENT 200 Multifunktion mit Wärmfutter warngelb/navy Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82440
Kind 82440
Artikel-Nr.:
     2627A-5082440040
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8244060
EAN/GTIN:
     4032162104230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 PRÄVENT 200

EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034

Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
  • Länge ca. 85cm
  • verstellbare Kapuze im Kragen
  • Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
  • 2 Seitentaschen mit Patten
  • 1 Rückentasche mit Reißverschluss und Abdeckung
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Jackenende Kordelzug
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, warnschutzjacke gelb blau, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8244072
ab € 155,15*
Ähnlich
Kind
8244056
ab € 130,24*
Ähnlich
Kind
8244052
ab € 129,13*
Ähnlich
Kind
8244048
ab € 130,03*
Ähnlich
Kind
8244064
ab € 143,19*
Ähnlich
Kind
8244068
ab € 142,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.