| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-5082447010 Herst.-Nr.: 8244748 EAN/GTIN: 4032162104100 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gammatex® Warnschutzjacke FA 3000 PRÄVENT 300 EN 343-3/2 • EN ISO 20471/2 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • flammhemmend • chemikaliendicht
- Länge ca. 85cm
- verstellbare Kapuze im Kragen
- Reißverschluss bis Kragenende mit Klettabdeckung
- 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
- 2 Seitentaschen mit Patten
- 1 Rückentasche mit Reißverschluss und Abdeckung
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- Jackenende Kordelzug
- auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | warnorange/navy | Größe: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke gr. s, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |