Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke FA 4000 SUPRA Multifunktion mit Wärmfutter warnorange/navy Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82531
Kind 82531
Artikel-Nr.:
     2627A-5082531030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8253156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

lamigard® Warnschutzjacke FA 4000 SUPRA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 • EN 13034
EN 11611 Kl2-A1 • IEC 61482-1-2 Klasse 1+2 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1 • EN ISO 20471/2 • EN 14058
Durch den Einsatz von speziellen 2-Lagen-Membran-Laminaten setzt die Schutzfunktion der Serie Lamigard® FA 4000 bereits an der Oberfläche ein.
Dies zählt auch für den Nässeschutz.
Als Futterkomponente finden flammhemmende Stoffe (Index 3) Verwendung.
Selbstverständlich sind auch bei lamigard® FA 4000 alle Nähte Wasserdicht versiegelt.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Lichtbogenschutz
  • Länge ca. 90cm
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • Kragen mit Klettriegeln für dichten Abschluss
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
  • 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen
  • 2 verdeckte Brusttaschen
  • 1 Napoleontasche
  • 1 Kapuzentasche
  • 1 Ärmeltasche
  • Innentasche zur Aufbewahrung Kapuze
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Jackenende Kordelzug
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8007272
ab € 33,14*
Zubehör
Kind
8007256
ab € 27,77*
Zubehör
Kind
8007252
ab € 27,70*
Zubehör
Kind
8007248
ab € 27,56*
Zubehör
Kind
8007260
ab € 30,38*
Zubehör
Kind
8007264
ab € 30,38*
Zubehör
Kind
8007268
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.