Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzschutzlatzhose FA 4000 ULTRA Multifunktion navy Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82590
Kind 82590
Artikel-Nr.:
     2627A-5082590060
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8259068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kind
Warnschutz
warnlatzhose
warnhose

lamigard® Wetterschutzschutzlatzhose FA 4000 ULTRA

EN 343-3/2 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6
EN 11611 Kl1-A1 • IEC 61482-2 Klasse 2 • EN ISO 11612 A B2 C2 E2 F1
Durch den Einsatz von speziellen 2-Lagen-Membran-Laminaten setzt die Schutzfunktion der Serie Lamigard® FA 4000 bereits an der Oberfläche ein.
Dies zählt auch für den Nässeschutz.
Als Futterkomponente finden flammhemmende Stoffe (Index 3) Verwendung.
Selbstverständlich sind auch bei lamigard® FA 4000 alle Nähte Wasserdicht versiegelt.
  • wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Schweißerschutz • Lichtbogenschutz
  • extra leicht - ca. 900 g
  • zweiteilige Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Stifttasche
  • linkes Seitentasche
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • umlaufender Reflexstreifen an den Beinen
  • Klettriegel an Beinen zur Weitenverstellung

MATERIALDATEN

Oberstoff: 2-Lagen-Laminat 55% Protal®, 44% Cotton, 1% Carbonfäden, PU-laminiert
Futterstoff: 50% m-Aramid, 50% Viskose F
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: gammatex, latzhose, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8259072
ab € 147,86*
Ähnlich
Kind
8259056
ab € 123,38*
Ähnlich
Kind
8259052
ab € 123,27*
Ähnlich
Kind
8259048
ab € 123,52*
Ähnlich
Kind
8259060
ab € 135,81*
Ähnlich
Kind
8259064
ab € 134,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.