Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke FA 3500 NOVA Multifunktion navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82601
Kind 82601
Artikel-Nr.:
     2627A-5082601010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8260148
EAN/GTIN:
     4032162007302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

lamitex® Wetterschutzjacke FA 3500 NOVA 100

EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1
Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lamitex® FA 3500 ist eine dreilagige Stoffkomponente - Polyester mit Spezial-PU-Beschichtung.
Als zusätzliche Schutzfunktion wird die Futterkomponente Actiflame® (Index 3) verwendet.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Kälteschutz • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme
  • Länge ca. 85cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Klettabdeckung bis Kragenende
  • 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss und Abdeckung
  • 2 Seitentaschen mit Patten
  • abnehmbare Kapuze
  • 1 Kapuzentasche innen
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufender Reflexstreifen in Brusthöhe
  • Jackenende Kordelzug
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke kind größe s, regenjacke kind, regenjacke, Kind, Wetterschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8007272
ab € 33,14*
Zubehör
Kind
8007256
ab € 27,77*
Zubehör
Kind
8007252
ab € 27,70*
Zubehör
Kind
8007248
ab € 27,56*
Zubehör
Kind
8007260
ab € 30,38*
Zubehör
Kind
8007264
ab € 30,38*
Zubehör
Kind
8007268
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.