Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzlatzhose FA 3500 NOVA Multifunktion navy Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 82620
Kind 82620
Artikel-Nr.:
     2627A-5082620050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8262064
EAN/GTIN:
     4032162057444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

lamitex® Wetterschutzlatzhose FA 3500 NOVA

EN 343-3/1 • EN 1149-5 • EN 13034 • EN 14058 EN 11611 Kl2-A1 • EN ISO 11612 A B1 C1 E3 F1
Die neueste Generation Multifunktionskleidung. Die Basis von lamitex® FA 3500 ist eine dreilagige Stoffkomponente - Polyester mit Spezial-PU-Beschichtung.
Als zusätzliche Schutzfunktion wird die Futterkomponente Actiflame® (Index 3) verwendet.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • leitfähig • chemikaliendicht • Schweißerschutz
    Schutz gegen Hitze und Flamme • Lichtbogenschutz
  • Stifttasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • umlaufender Reflexstreifen
  • Klettriegel an Beinenden zur Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
navy
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose kind, regenbundhose, regenhose navy, Kind, Wetterschutz, warnlatzhose, warnhose, gammatex, latzhose, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8007272
ab € 33,32*
Zubehör
Kind
8007256
ab € 27,66*
Zubehör
Kind
8007252
ab € 27,71*
Zubehör
Kind
8007248
ab € 27,78*
Zubehör
Kind
8007260
ab € 30,30*
Zubehör
Kind
8007264
ab € 30,59*
Zubehör
Kind
8007268
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.