Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Wetterkurzjacke STARLINE LST warnorange/navy Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 83110
Kind 83110
Artikel-Nr.:
     2627A-5083110010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8311048
EAN/GTIN:
     4032162602705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

lamigard® Warnschutzparka STARLINE LST

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Durch die Verwendung eines hochwertigen 2-Lagen-Membran-Laminats erfüllt lamigard® auch höchste Anforderungen an eine dauerhafte und komfortable Schutzkleidung
lamigard® Warnkleidung ist gem. Warnschutznorm EN ISO 20471 zertifiziert.
lamigard® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der lamigard® Warnjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung Der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv • Kälteschutz
  • Länge ca. 70cm
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • Reißverschluss bis Kragenende mit Klettverschluss
  • Brusttaschen linke Hand mit zweigeteilter Patte
  • Brusttasche rechte Hand mit Patte und Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen Steck/Schub
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Klettfeld für Adaption Namensschild
  • auswechselbares Stepp-Wärmfutter mit Innentasche
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange/navy
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke gr. s, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8311072
ab € 148,45*
Ähnlich
Kind
8311056
ab € 123,38*
Ähnlich
Kind
8311052
ab € 124,08*
Ähnlich
Kind
8311060
ab € 136,40*
Ähnlich
Kind
8311064
ab € 135,64*
Ähnlich
Kind
8311068
ab € 136,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.