Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke duoline mit Stepp-Wärmfutter schwarz/petrol Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85171
Kind 85171
Artikel-Nr.:
     2627A-5085171050
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8517164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • kombiniertes Netzinnenfutter
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit zusätzlicher Abdeckung
  • Kragen innen Stepp
  • 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Kordelzug am Jackenende elastisch
  • Stepp-Warmfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/petrol
Größe:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8517156
ab € 122,02*
Ähnlich
Kind
8517152
ab € 122,97*
Ähnlich
Kind
8517148
ab € 122,18*
Ähnlich
Kind
8517160
ab € 134,92*
Ähnlich
Kind
8517168
ab € 134,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.