Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke duoline mit Fleece-Jacke navy/rot Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85175
Kind 85175
Artikel-Nr.:
     2627A-5085179020
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8517952
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • kombiniertes Netzinnenfutter
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende Mit zusätzlicher Abdeckung
  • Kragen innen Fleece
  • 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Kordelzug am Jackenende elastisch
  • Fleece-Jacke
Weitere Informationen:
Farbe:
navy/rot
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke kind, fleece jacke, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8517556
ab € 122,27*
Ähnlich
Kind
8517552
ab € 123,08*
Ähnlich
Kind
8517548
ab € 122,82*
Ähnlich
Kind
8517560
ab € 134,43*
Ähnlich
Kind
8517564
ab € 134,44*
Ähnlich
Kind
8517568
ab € 134,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.