Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke Varioline bottle/schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85400
Kind 85400
Artikel-Nr.:
     2627A-5085400030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8540056
EAN/GTIN:
     4032162018421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

gammatex® Wetterschutzjacke

EN 343• EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug durch Klettriegel größenverstellbar
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen, Patten mit Reflexpaspel
  • 1 Napoleontasche
  • Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • umlaufende Reflexpaspel
  • Weste + deltatex®DUNO Fleece-Jacke einzippbar
Weitere Informationen:
Farbe:
bottle/schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke kind, regenjacke, regenschutzjacke oliv, Kind, Wetterschutz, wetterjacke, wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kind
8006456
ab € 27,72*
Zubehör
Kind
8006452
ab € 27,60*
Zubehör
Kind
8006448
ab € 27,71*
Zubehör
Kind
8006460
ab € 30,39*
Zubehör
Kind
8006464
ab € 30,40*
Zubehör
Kind
8006468
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.