| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-5085421010 Herst.-Nr.: 8542148 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gammatex® Wetterschutzjacke mit deltatex®DUNO Fleece-Jacke EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343. Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben. - Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
- Länge ca. 80cm
- Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
- abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug durch Klettriegel größenverstellbar
- 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
- 2 Brusttaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, Rechte Hand zusätzliche Stifttaschen
- 2 Seitentaschen, Patten mit Reflexpaspel
- 1 Napoleontasche
- Innentasche zur Aufbewahrung der Kapuze
- Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
- umlaufende Reflexpaspel
Fleecejacke - Länge ca. 80cm
- 2 Seitentaschen
- 1 vertikale Brusttasche
- Ärmelenden Elastikzug
- Jackenende elastische Kordel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb/navy | Größe: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke gelb s, fleece jacke, fleece jacke gelb, Kind, Wetterschutz, wetterjacke mit Futter, wetterhose, gammatex, jacke mit Futter, weste, hose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |