Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzlatzhose Varioline schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 85440
Kind 85440
Artikel-Nr.:
     2627A-5085440010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8544048
EAN/GTIN:
     4032162059301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

gammatex® Wetterschutzlatzhose

EN 343
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • zweiteilige Latztasche mit Patten und Klettverschluss
  • Stifttasche + Zollstocktasche
  • links Hosentasche
  • rechts Taschendurchgriff
  • Beintasche mit Patte links
  • Frontschlitz: Reißverschluss mit Abdeckung
  • verstellbare Elastikträger mit Steckverschluss
  • kniehohe Abfütterung der Beine
  • Klettriegel an Beinenden zu Weitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose kind, regenbundhose, regenhose schwarz, Kind, Wetterschutz, wetterlatzhose, wetterhose, gammatex, latzhose, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8544056
ab € 58,00*
Ähnlich
Kind
8544052
ab € 57,99*
Ähnlich
Kind
8544060
ab € 63,69*
Ähnlich
Kind
8544064
ab € 63,68*
Ähnlich
Kind
8544068
ab € 63,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.