Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke TRAFFIC warnorange Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86101
Kind 86101
Artikel-Nr.:
     2627A-5086101030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8610156
EAN/GTIN:
     4032162116523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke TRAFFIC

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-und Brusttaschen mit Patten und Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
Weitere Informationen:
Farbe:
warnorange
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke kind, si jacke, sicherheitsjacke orange, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8610172
ab € 98,45*
Ähnlich
Kind
8610152
ab € 82,07*
Ähnlich
Kind
8610148
ab € 82,31*
Ähnlich
Kind
8610160
ab € 90,41*
Ähnlich
Kind
8610164
ab € 90,66*
Ähnlich
Kind
8610168
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.