Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke TRAFFIC warngelb Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86108
Kind 86108
Artikel-Nr.:
     2627A-5086108070
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8610872
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke TRAFFIC

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • komplett ab Gefüttert
  • verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit Abdeckung und Klettverschluss
  • 2 Seiten-und Brusttaschen mit Patten und Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Regenrinne
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb
Größe:
XXXXL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke gelb, si jacke, sicherheitsjacke kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8610856
ab € 81,91*
Ähnlich
Kind
8610852
ab € 81,87*
Ähnlich
Kind
8610848
ab € 81,91*
Ähnlich
Kind
8610860
ab € 90,02*
Ähnlich
Kind
8610864
ab € 90,69*
Ähnlich
Kind
8610868
ab € 90,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.