Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke REGENT warngelb/navy Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 86130
Kind 86130
Artikel-Nr.:
     2627A-5086130070
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     8613072
EAN/GTIN:
     4032162115960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

gammatex® Warnschutzjacke REGENT

EN ISO 20471 • EN 343 • EN 14058
Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester.
gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdichte, als auch in der Atmungsaktivität den höchsten Klassen 3 der EN 343.
Auch der Einsatz der gammatex® Wetterschutzjacken unter winterlichen Bedingungen ist Durch die Erfüllung der EN 14058 gegeben.
  • Wasserdicht • winddicht • atmungsaktiv
  • Länge ca. 90cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • kombiniertes Netzinnenfutter
  • abnehmbare Kapuze mit Schirm + Kordelzug
  • 2-Wege-Reißverschluss bis Kragenende mit zusätzlicher Abdeckung
  • Kragen innen Fleece
  • 2 vertikale Seiten-und Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche
  • 2 Innentasche mit Reißverschluss
  • Strickbund in Ärmelenden
  • Ärmelenden Klettriegel zur Weitenverstellung
  • Taillen und Jackenende Kordelzug
  • Kordelzug am Jackenende elastisch
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/navy
Größe:
XXXXL
Weitere Suchbegriffe: warnjacke gelb blau 4xl, si jacke, sicherheitsjacke kind, Kind, Warnschutz, warnjacke, warnhose, gammatex, jacke, weste, hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
8613056
ab € 105,43*
Ähnlich
Kind
8613052
ab € 104,68*
Ähnlich
Kind
8613048
ab € 105,30*
Ähnlich
Kind
8613060
ab € 115,90*
Ähnlich
Kind
8613064
ab € 115,93*
Ähnlich
Kind
8613068
ab € 115,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.